AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX16227.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN. - 16227.96

copiacopia
NOVALUX S.P.A. - NOX16227.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 35 mm

  • Larghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833080929

Codice prodotto

NOX16227.96

Cod. produttore

16227.96

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

35 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

3000 mm

Diametro:

12 mm

Kit GIUNTI + SOSPENSIONI L=3000mm. Colore: ALLUMINIO ANODIZZATO.