NOVALUX S.P.A. - NOXA1041 ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA - A1041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori - 3
Colore - Bianco
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8026833016799
Codice prodotto
NOXA1041
Cod. produttore
A1041
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori:
3
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
1.5 mm²
Kit di alimentazione a sospensione. Composto da: cavo di alimentazione trasparente, n° 3 poli sezione 1,5mq, lunghezza 1200 mm; rosone coprifilo per fissaggio a soffitto in ABS di colore bianco.



