RETE ITALIA SRL - RLI09051022 PROFIT - SEGA A TAZZA C&D HSS BI-METAL - 09051022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 22 mm
Profondità di taglio - 38 mm
Diametro del foro di centraggio - 8 mm
Adatto per l'alluminio - sì
Adatto per ottone - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075298579
Codice prodotto
RLI09051022
Cod. produttore
09051022
Produttore
RLI
Diametro:
22 mm
Profondità di taglio:
38 mm
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Adatto per l'alluminio:
sì
Adatto per ottone:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per l'acciaio:
sì
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale



