AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RETE ITALIA SRL - RLI09051025 PROFIT - SEGA A TAZZA C&D HSS BI-METAL - 09051025

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 25 mm

  • Profondità di taglio - 38 mm

  • Diametro del foro di centraggio - 8 mm

  • Adatto per l'alluminio -

  • Adatto per ottone -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075491468

Codice prodotto

RLI09051025

Cod. produttore

09051025

Produttore

RLI

Diametro:

25 mm

Profondità di taglio:

38 mm

Diametro del foro di centraggio:

8 mm

Adatto per l'alluminio:

Adatto per ottone:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per l'acciaio:

Tipo di aggancio:

Attacco esagonale

Sega a tazza BiMetal 'PLUS' 25 mm - 1'' passo regolare. Speciale geometria del dente per un migliore scarico. Con Sistema intergrato e brevettato Click & Drill®. Per utilizzo nel acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altro metallo. Ordinare lapunta di centraggio seperatamente. Utilizzare DDH2 di DDH2XL.