ERICO EUROPE B.V. - ERI160830 CABLE TRAY WITH FLANGE CLIP, 8?14 MM FLA - 160830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 110 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto incluso
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
10 PZ
EAN
8711893608328
Codice prodotto
ERI160830
Cod. produttore
160830
Produttore
ERI
Larghezza:
50 mm
Altezza:
110 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto incluso
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
1500 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Uno
Soluzione rapida e facile per sostenere i cavi datacom lungo le travi a I esistenti. Pesa la metà ed è un’alternativa alle passerelle portacavi tradizionali. Utilizza lo spazio perso all’interno della trave trasformandolo in una pratica passerella portacavi.


