ERICO EUROPE B.V. - ERI170010 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,2?3MM FL - 170010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Foro
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 2...3 mm
Materiale - Acciaio per molle
Carico di rottura - 700 N
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893700145
Codice prodotto
ERI170010
Cod. produttore
170010
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Foro
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
2...3 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Carico di rottura:
700 N
Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.


