ERICO EUROPE B.V. - ERI170200 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,14?20,NY WHTIE,10 - 170200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Rivestito
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893702040
Codice prodotto
ERI170200
Cod. produttore
170200
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
150 N
Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.


