ERICO EUROPE B.V. - ERI173770 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,SPRST,A,35?42,8 - 173770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 35...42 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893737738
Codice prodotto
ERI173770
Cod. produttore
173770
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
35...42 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


