AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI173800 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,SPRST,A,42?50,8 - 173800

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI173800 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,SPRST,A,42?50,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 42...50 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893738032

Codice prodotto

ERI173800

Cod. produttore

173800

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

42...50 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

Cerniera regolabile:

no

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.