ERICO EUROPE B.V. - ERI174830 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M6 H,THR,8?14MM FL - 174830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
8711893748345
Codice prodotto
ERI174830
Cod. produttore
174830
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
900 N


