ERICO EUROPE B.V. - ERI175200 H-PSM COND/F CL,SMOU,18?22MM OD,14?20MM - 175200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 18...22 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893752045
Codice prodotto
ERI175200
Cod. produttore
175200
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
18...22 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
70 N


