AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI178620 4G16,PAINT,WHITE,11MM SCR,1.5MMF,24MMT-G - 178620

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI178620 4G16,PAINT,WHITE,11MM SCR,1.5MMF,24MMT-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

  • Adatto per flangia di spessore - 0...1.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449073905981

Codice prodotto

ERI178620

Cod. produttore

178620

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

Adatto per flangia di spessore:

0...1.5 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Il dado è venduto separatamente.