ERICO EUROPE B.V. - ERI179900 SNAP CLO COND/P CL,S301,18?22MMOD,7MM H, - 179900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo - 18...22 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8711893799040
Codice prodotto
ERI179900
Cod. produttore
179900
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo:
18...22 mm
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Chiusura manuale, nessuno strumento richiesto.


