ERICO EUROPE B.V. - ERI179910 SNAP CLO COND/P CL,S301,22?30MM OD,7MM H - 179910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo - 22...30 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8711893799149
Codice prodotto
ERI179910
Cod. produttore
179910
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo:
22...30 mm
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Chiusura manuale, nessuno strumento richiesto.


