ERICO EUROPE B.V. - ERI185010 BATTING/PACKING MATERIAL - 185010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Confezione
25 PZ
EAN
0078285657431
Codice prodotto
ERI185010
Cod. produttore
185010
Produttore
ERI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Materiale per imballaggio in ceramica presagomata. Sigilla le aperture dei conduttori dello stampo. Impedisce la perdita di materiale di saldatura. Vedere i requisiti dello stampo nVent ERICO Cadweld per l’articolo di imbottitura specifico.


