AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI185020 BATTING/PACKING MATERIAL

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI185020 BATTING/PACKING MATERIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893018677

Codice prodotto

ERI185020

Cod. produttore

185020

Produttore

ERI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Materiale per imballaggio in ceramica presagomata. Sigilla le aperture dei conduttori dello stampo. Impedisce la perdita di materiale di saldatura. Vedere i requisiti dello stampo nVent ERICO Cadweld per l’articolo di imbottitura specifico.