ERICO EUROPE B.V. - ERI187440 HK CABLE SNAP CLIP,.5?4.5MM F,4.2?6.5 MM - 187440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 1.5...4.5 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 4.2...6.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893874440
Codice prodotto
ERI187440
Cod. produttore
187440
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
1.5...4.5 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
4.2...6.5 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


