AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI191027 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,8?14MM FL,5 PAC - 191027

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI191027 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,8?14MM FL,5 PAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Foro

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 0...0 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

7449073125365

Codice prodotto

ERI191027

Cod. produttore

191027

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Foro

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

0...0 mm

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.