ERICO EUROPE B.V. - ERI310181 STRUT CHAN T.AA,SLOT,STE,PG,3MX82X41X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza - 41 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8711893026078
Codice prodotto
ERI310181
Cod. produttore
310181
Produttore
ERI
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo doppio
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Larghezza del foro:
14 mm