AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI310231 STRUT CHAN T.AA,SLOT,STE,HD,6MX82X41X2.5 - 310231

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI310231 STRUT CHAN T.AA,SLOT,STE,HD,6MX82X41X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8711893026108

Codice prodotto

ERI310231

Cod. produttore

310231

Produttore

ERI

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

82 mm

Modello:

Profilo doppio

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Carico ammissibile:

2 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Colore:

Altri

Dentato:

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilato formato a freddo, asolato. Saldato schiena contro schiena.