ERICO EUROPE B.V. - ERI311925 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,160X43X30X1. - 311925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Lunghezza - 170 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...170 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8711893027600
Codice prodotto
ERI311925
Cod. produttore
311925
Produttore
ERI
Altezza:
30 mm
Lunghezza:
170 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
0...170 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
0...90 °
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


