AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI313350 1-2 HOLE COR.SHORT AN BR,ST,HD,103X42 ,M - 313350

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI313350 1-2 HOLE COR.SHORT AN BR,ST,HD,103X42 ,M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893133509

Codice prodotto

ERI313350

Cod. produttore

313350

Produttore

ERI

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

Qualità del materiale:

Altri

Staffa angolare corta 3 fori, Acciaio, HD, 103 mm x 42 mm, M10 Vite