ERICO EUROPE B.V. - ERI335000 5000 BEAM CLAMP KIT,ST,HD,300MM - 335000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711893350005
Codice prodotto
ERI335000
Cod. produttore
335000
Produttore
ERI
Lunghezza:
300 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
36 mm
Altezza:
20 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
14 mm


