AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI350100 SIGN SUP BRACKROUND POLE,ONE H,M8 H,THR - 350100

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI350100 SIGN SUP BRACKROUND POLE,ONE H,M8 H,THR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Chiuso - no

  • Numero massimo di tubi - 1

  • Ampliabile - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4018292501002

Codice prodotto

ERI350100

Cod. produttore

350100

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di fissaggio:

Altri

Chiuso:

no

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Il design a gambe svasate garantisce un fissaggio sicuro con il blocco di ogni gamba al suo posto. Supporto di fissaggio per Fixoband. Rondelle e bulloni in acciaio inossidabile inclusi.