AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI385900 CHK CHAIN,25 M,1,200 N LOAD - 385900

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI385900 CHK CHAIN,25 M,1,200 N LOAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena a nodi

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Spessore del materiale - 3.1 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 25 M

EAN

4018292859004

Codice prodotto

ERI385900

Cod. produttore

385900

Produttore

ERI

Modello:

Catena a nodi

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

3.1 mm

Qualità del materiale:

Altri

Carico di rottura:

1200 N

Larghezza del collegamento:

14 mm

Versatile catena a doppio anello non saldata. Conforme allo standard DIN 5686.