AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI400681 2HPS 2 H P STRAP,1 P,25 DN,33.7MM OD - 400681

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI400681 2HPS 2 H P STRAP,1 P,25 DN,33.7MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Numero di cavi / tubi - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4034437216044

Codice prodotto

ERI400681

Cod. produttore

400681

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

25 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Supporto per applicazioni leggere di tubi. Si fissa direttamente alla superficie di un elemento strutturale orizzontale o verticale.