ERICO EUROPE B.V. - ERI545140 GROUNDING BUSBARINSP HOUSING,300MX25MX5M - 545140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Materiale della barra di contatto - Rame
Larghezza - 25 mm
Isolante - no
Confezione
1 PZ
EAN
3479775451404
Codice prodotto
ERI545140
Cod. produttore
545140
Produttore
ERI
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Materiale della barra di contatto:
Rame
Larghezza:
25 mm
Isolante:
no
Lunghezza:
300 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Sbarra collettrice di messa a terra da utilizzare in congiunzione con scatole di ispezione picchetti di terra.


