ERICO EUROPE B.V. - ERI548670 ISOLATORE ISO TP 80M16 - 548670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 80 mm
Passo del filetto, metrico - 16
Diametro esterno - 75 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044942
Codice prodotto
ERI548670
Cod. produttore
548670
Produttore
ERI
Lunghezza:
80 mm
Passo del filetto, metrico:
16
Diametro esterno:
75 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.