ERICO EUROPE B.V. - ERI549730 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 60X10 - 549730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 60 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 2000 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
2 PZ
EAN
3479775497303
Codice prodotto
ERI549730
Cod. produttore
549730
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
60 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Stagnato
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


