ERICO EUROPE B.V. - ERI550770 BARRE IN RAME PIENE PCB 12X5 L. 2000 - 550770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 160 A
Modello - Piatta
Larghezza - 12 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3479775507705
Codice prodotto
ERI550770
Cod. produttore
550770
Produttore
ERI
Corrente nominale In:
160 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
12 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


