AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI550940 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB120X10 - 550940

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI550940 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB120X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3479775509402

Codice prodotto

ERI550940

Cod. produttore

550940

Produttore

ERI

Modello:

Piatta

Larghezza:

120 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

4000 mm

Flessibile:

no

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.