ERICO EUROPE B.V. - ERI554302 CPI 25-300-10 - 554302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Acciaio inox
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Forma del conduttore - Piatta
Larghezza approssimativa cavo - 26.5 mm
Altezza approssimativa cavo - 3.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449072673171
Codice prodotto
ERI554302
Cod. produttore
554302
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Acciaio inox
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Forma del conduttore:
Piatta
Larghezza approssimativa cavo:
26.5 mm
Altezza approssimativa cavo:
3.5 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile


