AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI554510 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS20G - 554510

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI554510 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS20G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 16...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

3479775545103

Codice prodotto

ERI554510

Cod. produttore

554510

Produttore

ERI

Diametro del fascio:

16...25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

20 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-40...120 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.