ERICO EUROPE B.V. - ERI554550 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS40G - 554550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 30...30 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 40 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 M
EAN
3479775545509
Codice prodotto
ERI554550
Cod. produttore
554550
Produttore
ERI
Diametro del fascio:
30...30 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...-40 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


