AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI556250 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556250

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI556250 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 20...60 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

3479775562506

Codice prodotto

ERI556250

Cod. produttore

556250

Produttore

ERI

Diametro del fascio:

20...60 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

20 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-70...400 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.