ERICO EUROPE B.V. - ERI557440 TRECCE TONDE RAME ROSSO L.25M RRCB15-25 - 557440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25000 mm
Larghezza approssimativa cavo - 8 mm
Altezza approssimativa cavo - 8 mm
Confezione
25 M
EAN
3479775574400
Codice prodotto
ERI557440
Cod. produttore
557440
Produttore
ERI
Lunghezza:
25000 mm
Larghezza approssimativa cavo:
8 mm
Altezza approssimativa cavo:
8 mm
Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra. Materiale non magnetico.


