ERICO EUROPE B.V. - ERI558050 PROFILO DIN PDRG 2 MT. - 558050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Superficie - Bicromata
Confezione
15 PZ
EAN
3479775580500
Codice prodotto
ERI558050
Cod. produttore
558050
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Bicromata
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715, 50035 e DIN 46277. Conforme a RoHS.


