ERICO EUROPE B.V. - ERI559145 UTENSILEMANUALE PIEGABARRE X FLEXIBARMFB - 559145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3479775591452
Codice prodotto
ERI559145
Cod. produttore
559145
Produttore
ERI
Permette all’utente di piegare nVent ERIFLEX Flexibar in forme personalizzate per un’installazione efficiente. L’utensile, di semplice utilizzo, è in grado di effettuare la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar in ogni sua dimensione disponibile, in modo rapido e senza danneggiare l’isolamento. Manico lungo per applicare la forza durante la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar fino a 10x120x1/12x100x1. Due raggi di curvatura: 4 mm e 8 mm (0,16"e 0,32"). Permette la regolazione dell’angolo di curvatura per curvature ripetitive. Robusta base in alluminio blu con tre punti di fissaggio. Configurazione della lunghezza regolabile per nVent ERIFLEX Flexibar. Sistema di bloccaggio rapido di nVent ERIFLEX Flexibar senza bisogno di utensili. Conforme a RoHS.


