ERICO EUROPE B.V. - ERI561147 RIPARTITORI DI POTENZA SBTT800 - 561147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8711893059564
Codice prodotto
ERI561147
Cod. produttore
561147
Produttore
ERI
Il blocco in rame stagnato permette di collegare i conduttori in rame o in alluminio. L’accessibilità dei tunnel permette un collegamento facile dei cavi. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Connessione di rilevamento e misurazione della tensione. Copertura trasparente regolabile. Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Accessorio per il fissaggio dei terminali di alimentazione SBLEC necessario per il montaggio diretto sul quadro. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.