AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI561158 RIPARTITORI DI POTENZA?SB 125 - 561158

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI561158 RIPARTITORI DI POTENZA?SB 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893137286

Codice prodotto

ERI561158

Cod. produttore

561158

Produttore

ERI

I terminali di potenza nVent ERIFLEX sono i dispositivi principali di ingresso/uscita con montaggio DIN per il collegamento tra quadro elettrico principale e secondario o il collegamento principale di ingresso/uscita per macchine o apparecchi industriali(come un invertitore, macchine per il condizionamento dell’aria, ecc.). I terminali a sezione trasversale grande classificati con valore nominale di corto circuito elevato permettono di risparmiare tempo e sono affidabili con qualsiasi configurazione delquadro. La gamma completa Power Blocks offre diversi tipi di connessione fino a quattro cavi con connessione diretta per nVent ERIFLEX Flexibar Advanced o IBS / IBSB Advanced trecce di potenza.