AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI561730 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 60 - 561730

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI561730 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza della superficie di contatto - 60 mm

  • Dimensione metrica 1 - 5

  • Dimensione metrica 2 - 5

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775617305

Codice prodotto

ERI561730

Cod. produttore

561730

Produttore

ERI

Modello:

Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)

Materiale:

Acciaio

Lunghezza della superficie di contatto:

60 mm

Dimensione metrica 1:

5

Dimensione metrica 2:

5

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.