AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI562010 RIPARTITORE QUAD. IN KIT DA 400A TR400A - 562010

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI562010 RIPARTITORE QUAD. IN KIT DA 400A TR400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 240 mm

  • Massima corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore delle sbarre - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775620107

Codice prodotto

ERI562010

Cod. produttore

562010

Produttore

ERI

Altezza:

240 mm

Massima corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

300 mm

Spessore delle sbarre:

5 mm

Con copertura:

Altezza delle sbarre:

32 mm

Corrente nominale di breve durata Icw:

21 kA

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta per mezzo di viti. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione edi manodopera. Conforme a RoHS.