AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI563150 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 125A

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI563150 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 126 mm

  • Massima corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore delle sbarre - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775631509

Codice prodotto

ERI563150

Cod. produttore

563150

Produttore

ERI

Altezza:

126 mm

Massima corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

150 mm

Spessore delle sbarre:

4 mm

Con copertura:

Altezza delle sbarre:

12 mm

Corrente nominale di breve durata Icw:

20 kA

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Dotati di una presa di ingresso della corrente. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.