ERICO EUROPE B.V. - ERI563190 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 630A - 563190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 390 mm
Massima corrente nominale - 630 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 340 mm
Spessore delle sbarre - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775631905
Codice prodotto
ERI563190
Cod. produttore
563190
Produttore
ERI
Altezza:
390 mm
Massima corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
340 mm
Spessore delle sbarre:
5 mm
Con copertura:
sì
Altezza delle sbarre:
32 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
46 kA
Copertura protettiva trasparente. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.