AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI563480 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 70-300-22 - 563480

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI563480 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 70-300-22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775634807

Codice prodotto

ERI563480

Cod. produttore

563480

Produttore

ERI

Le trecce per messa a terra e collegamenti MBJ sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Le trecce per messa a terra in rame stagnato con estremità compatte sono fornitepronte per l’installazione senza necessità di ulteriore taglio, spelatura, crimpatura o punzonatura e non richiedono l’aggiunta di capicorda in stagno o crimpati. Il processo di produzione ottimizza il contatto elettrico tra ogni filo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle estremità, impedendo la corrosione e allungando la vita utile della treccia.