ERICO EUROPE B.V. - ERI563520 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 100-500-16 - 563520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
3479775635200
Codice prodotto
ERI563520
Cod. produttore
563520
Produttore
ERI
Le trecce per messa a terra e collegamenti MBJ sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Le trecce per messa a terra in rame stagnato con estremità compatte sono fornitepronte per l’installazione senza necessità di ulteriore taglio, spelatura, crimpatura o punzonatura e non richiedono l’aggiunta di capicorda in stagno o crimpati. Il processo di produzione ottimizza il contatto elettrico tra ogni filo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle estremità, impedendo la corrosione e allungando la vita utile della treccia.