ERICO EUROPE B.V. - ERI568610 MORSETTIERA DI TERRA EB12 - 568610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 12
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
3479775686103
Codice prodotto
ERI568610
Cod. produttore
568610
Produttore
ERI
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
12
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
120 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
6 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
13 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
10
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
2