ERICO EUROPE B.V. - ERI568722 MORS TERRA NEUTRO DOPPIA 44 USC ALL ST - 568722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 44
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 21
Larghezza - 229.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449078189515
Codice prodotto
ERI568722
Cod. produttore
568722
Produttore
ERI
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
44
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
21
Larghezza:
229.6 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
12.7 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
12.7 mm
Superficie della barra di contatto:
Stagnatura galvanica
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
21
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
2