AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI569041 RIPARTITORE UNIPOLARE UDF 250A - 569041

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI569041 RIPARTITORE UNIPOLARE UDF 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 1

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893066319

Codice prodotto

ERI569041

Cod. produttore

569041

Produttore

ERI

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

1

Contatti protetti:

Larghezza:

29 mm

Profondità:

46 mm

Altezza:

79 mm

Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio. La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Possibilitàdi comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Rapporto di riempimento del 95%. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.