AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI569251 RIPARTITORE UNIPOLARE UD400212AL - 569251

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI569251 RIPARTITORE UNIPOLARE UD400212AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893104967

Codice prodotto

ERI569251

Cod. produttore

569251

Produttore

ERI

Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio. La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Possibilitàdi comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Rapporto di riempimento del 95%. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.